• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pullover Marineblau M

Artikel-Nr.: 334011588900M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Unisex-Größe M
Armlänge Langarm
Produktart Strickpullover

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 334011588900M
EAN / GTIN 7330509237069
Herstellernummer 334011588900M
L-Nummer L00980 67

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²

Details
Rundhals, Gerippter Halsbund
Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Beschreibung:

  • Komfortables Sweatshirt mit rundem ripp-gestrickten Hals und verstärkter Halsnaht
  • Verstärkte Schulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb