• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 1616H-09X-JHP Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3339529
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3339529
EAN / GTIN 7291075391459
Herstellernummer 3339529
L-Nummer L23990 1518

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 09...
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb