• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECPI-H7 375-1.5C375CF-4 IC902 7-schneidige Vollhartmetall-Schaftfräser mit unterschiedlicher Helix, variabler Teilung und spanabhebenden Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3339335
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3339335
EAN / GTIN 7291075404340
Herstellernummer 3339335
L-Nummer L24180 2845

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.012″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Nenndurchmesser: 0.375″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.003 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0008 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb