• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECPI-H7 250-1.0C250CF-3 IC902 7-schneidige Vollhartmetall-Schaftfräser mit unterschiedlicher Helix, variabler Teilung und spanabhebenden Schneiden

Artikel-Nr.: 3339332
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3339332
EAN / GTIN 7291075404326
Herstellernummer 3339332
L-Nummer L24180 2724

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/4″ ,Nenndurchmesser 0.25″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.008″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Nenndurchmesser: 0.25″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0027 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0008 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb