Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Nenndurchmesser 0.5″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Eckfasenbreite (CHW): 0.012″
- Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Nenndurchmesser: 0.5″
- Schneidenlänge max. (APMX): 3″
- Anzahl Schneiden (NOF): 7
- Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.004 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.0008 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Round