• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 FWN D063-06-27-R07 90°-Planfräser für doppelseitige H690 WNM(H)U 0705 Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3338791
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3338791
EAN / GTIN 7291075352450
Herstellernummer 3338791
L-Nummer L23980 1064

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb