• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UV Polo Shirt High Vis Klasse 1 Schwarz/High Vis Rot M

Artikel-Nr.: 333810519955M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz / high vis rot
    Unisex-Größe M
    Produktart Warnschutz-Polo-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 333810519955M
    EAN / GTIN 7330509553985
    Herstellernummer 333810519955M

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Polo-Strick, Feuchtigkeitstransport, UV-Schutz, 155 g/m²

    Details
    Halsausschnitt mit Knöpfen
    Gerippter Kragen
    Verstärkte Halsnähte
    Blåkläder-Aufdruck an der Schulter

    Funktionalität
    Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln

    Beschreibung:

    • Weiches und komfortables Polo Shirt aus Bambuskohlefaser mit unterbrochenen Reflexstreifen für exzellente Stretch Eigenschaften und Atmungsaktivität
    • Dieses Polo Shirt bietet UV-Schutz und der Stoff hat eine Anti-Geruch Wirkung, um unangenehme Gerüche zu vermeiden
    • Das Polo Shirt hat einen rib-gestrickten Kragen und einen Halsausschnitt mit Knöpfen
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, Zertifizierungsgruppe D und EN 13758-2 UPF 40+

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 1
    • Zertifizierungsgruppe D
    • EN 13758-2 UPF 40 +

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb