• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D20-PCLNL-09 Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische CNMG-80°- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3337812
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie WHISPERLINE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3337812
EAN / GTIN 7291075425031
Herstellernummer 3337812
L-Nummer L23990 1169

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Funktionslänge (LF) 26 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 26 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Dmin Abstechen 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "WHISPERLINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb