• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D25-PCLXR-09X Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische CXMG-80°- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3337807
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3337807
    EAN / GTIN 7291075391237
    Herstellernummer 3337807
    L-Nummer L23990 1953

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Funktionslänge (LF) 28 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 28 mm
    • Funktionsbreite (WF) 17 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
    • Dmin Abstechen 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb