Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
- Eckenradius (RE): 0.03″
- Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
- Nenndurchmesser: 0.375″
- Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.0028 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.0016 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 3″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Aufnahmeschaft: Round