• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17N196P010RS IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen von dünnwandigen Bauteilen und Miniaturteilen nahe der Schulter

Artikel-Nr.: 3337230
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3337230
    EAN / GTIN 7291075390193
    Herstellernummer 3337230
    L-Nummer L24080 285

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 1.96 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.96 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb