• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THMPL 16-D22-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung fürSLIM-GRIP-Adapter mit 5 Plattensitzen

Artikel-Nr.: 3337173
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ5GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3337173
EAN / GTIN 7291075390926
Herstellernummer 3337173
L-Nummer L23920 659

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 14.6 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb