• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UV T-Shirt High Vis Schwarz/Gelb M

Artikel-Nr.: 333710519933M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe schwarz / gelb
Unisex-Größe M
Produktart Warnschutz-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 333710519933M
EAN / GTIN 7330509466599
Herstellernummer 333710519933M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Polo-Strick, Feuchtigkeitstransport, UV-Schutz, 155 g/m²

Details
Rundhals
Verstärkte Halsnähte
Blåkläder-Aufdruck an der Schulter

Funktionalität
Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen

Beschreibung:

  • High Vis T-Shirt mit Anti-Geruch Behandlung, die unangenehmen Geruch verhindert
  • Das T-Shirt absorbiert die Feuchtigkeit und hat einen UV-Schutz
  • Die Reflexstreifen sind für extra Stretch und Atmungsaktivität unterbrochen
  • Rundhalskragen mit verstärkten Nähten
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, Zertifizierungsgruppe D und EN 13758-2 UPF 40+

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • Zertifizierungsgruppe D
  • EN 13758-2 UPF 40 +

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb