• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L5.3/25-C125T21-C Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336806
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336806
EAN / GTIN 7291075148916
Herstellernummer 3336806
L-Nummer L24070 386

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 2-1/2″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T21
  • Gesamtlänge (OAL): 5.3″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.181″
  • Körperlänge (LB): 2-1/2″
  • max Körperlänge (LBX): 2.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T21
  • Gesamtlänge (OAL): 5.3″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb