• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L3.5/14-C500T08C Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336802
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336802
EAN / GTIN 7291075148879
Herstellernummer 3336802
L-Nummer L24070 365

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 0.59″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.48″
  • Körperlänge (LB): 0.59″
  • max Körperlänge (LBX): 1.47″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb