• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L2.5/09-C312T05C Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336800
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336800
    EAN / GTIN 7291075148855
    Herstellernummer 3336800
    L-Nummer L24070 479

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
    • Körperlänge (LB): 0.901″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.299″
    • Körperlänge (LB): 0.901″
    • max Körperlänge (LBX): 0.96″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb