• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L6.0/30-C1.25T12 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336791
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336791
    EAN / GTIN 7291075230703
    Herstellernummer 3336791
    L-Nummer L24070 458

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.72″
    • max Körperlänge (LBX): 3.03″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Eintauchwinkel max. (RPMX): 29490 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb