• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L120/55-C25T10 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336784
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336784
    EAN / GTIN 7291075230635
    Herstellernummer 3336784
    L-Nummer L24070 146

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Funktionslänge (LF) 120 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
    • max Körperlänge (LBX) 55.4 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
    • Funktionslänge (LF) 120 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 29490 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb