• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L095/40-C20T06 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336782
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336782
    EAN / GTIN 7291075230611
    Herstellernummer 3336782
    L-Nummer L24070 143

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 34 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06, Funktionslänge (LF) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 95 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 9.6 mm
    • Körperlänge (LB) 34 mm
    • max Körperlänge (LBX) 40 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06
    • Funktionslänge (LF) 95 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 41280 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb