• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L085/32-C16T05 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336781
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336781
EAN / GTIN 7291075230604
Herstellernummer 3336781
L-Nummer L24070 141

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 27 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05, Funktionslänge (LF) 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 85 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 7.6 mm
  • Körperlänge (LB) 27 mm
  • max Körperlänge (LBX) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05
  • Funktionslänge (LF) 85 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 41280 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb