• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L150/57-C40T21 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336779
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336779
    EAN / GTIN 7291075230598
    Herstellernummer 3336779
    L-Nummer L24070 142

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T21, Funktionslänge (LF) 150 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 30 mm
    • max Körperlänge (LBX) 57 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T21
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 21840 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb