Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17, Gesamtlänge (OAL) 170.22 mm, Nutzlänge (LU) 88.52 mm
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17 mm
- Bunddurchmesser (DF) 25 mm
- Funktionslänge (LF) 116.7 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17
- L/D Bereich 5xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 170
- Gesamtlänge (OAL) 170.22 mm
- Point Length (PL) 3.52 mm
- Kraglänge (LPR) 120.22 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 50 mm
- Aufnahmeschaft Weldon
- Nutzlänge (LU) 88.52 mm