• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 125-062-16A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3335712
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335712
EAN / GTIN 7291075393880
Herstellernummer 3335712
L-Nummer L24040 762

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Gesamtlänge (OAL) 136.17 mm, Nutzlänge (LU) 65.21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 85.46 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 125
  • Gesamtlänge (OAL) 136.17 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Kraglänge (LPR) 88.17 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 65.21 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb