• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N200PF100 IC30N 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze mit positivem Spanwinkel zum Abstechen und Präzisions-Einstechen und Abstechen

Artikel-Nr.: 3334958
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 3334958
    EAN / GTIN 7291075386165
    Herstellernummer 3334958
    L-Nummer L24080 333

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm

    Merkmal:

    • Spanformer PF
    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 6 Degrees

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb