• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 22-MTL010 IC07 60° Teilprofil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3333946
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3333946
EAN / GTIN 7291075326888
Herstellernummer 3333946
L-Nummer L23940 2081

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.7 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.9 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 28 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 15 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb