• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 22-AD08-24K8 IC1007 Schneideinsätze zum Drehen mit großem Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3333895
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3333895
EAN / GTIN 7291075364149
Herstellernummer 3333895
L-Nummer L23940 2148

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5.5 mm, Schneidbreite (CW) 2.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 8 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb