• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 41-AL00-33K16 IC1008 Schneideinsätze zum Drehen mit vorderem Einstellwinkel

Artikel-Nr.: 3333623
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3333623
EAN / GTIN 7291075387414
Herstellernummer 3333623
L-Nummer L23940 2127

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 3.3 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 16 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb