• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 41-150L15K7 IC1008 Schneideinsätze zum Abstechen

Artikel-Nr.: 3333616
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3333616
EAN / GTIN 7291075387131
Herstellernummer 3333616
L-Nummer L23940 2116

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees

Passende Produkte

Werkzeughalter