• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 41-200L15K00 IC1008 Schneideinsätze zum Abstechen

Artikel-Nr.: 3333609
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3333609
    EAN / GTIN 7291075387070
    Herstellernummer 3333609
    L-Nummer L23940 2120

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb