• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse und clip-step R13 3x7 Stufen

Artikel-Nr.: 33322
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 3×7
Material Aluminium
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33322
EAN / GTIN 4031405333222
Herstellernummer 033322
L-Nummer L90110 1315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • Unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R13 in Gelb ausgeführt

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 6100 mm
  • Außenbreite: 490 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge eingefahren: 2200 mm
  • Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil: 3600 mm
  • Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter: 5000 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Stehleiter: 1560 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb