• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D25-SVUCR-11 Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3331872
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3331872
    EAN / GTIN 7291075365092
    Herstellernummer 3331872
    L-Nummer L23990 503

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Funktionslänge (LF) 25 mm, Dmin Abstechen 32 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 25 mm
    • Funktionsbreite (WF) 17 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 221-F3P
    • Dmin Abstechen 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb