• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D20-SCLCL-09 Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3331853
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3331853
    EAN / GTIN 7291075364798
    Herstellernummer 3331853
    L-Nummer L23990 459

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Funktionslänge (LF) 20 mm, Dmin Abstechen 25 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 20 mm
    • Funktionsbreite (WF) 13 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 3-2-M3M
    • Dmin Abstechen 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb