• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AV-D50-10D-C Anti-Vibrationsbohrstangen mit Kühlmittelzufuhr für auswechselbare Drehköpfe

Artikel-Nr.: 3331848
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie WHISPERLINE
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3331848
    EAN / GTIN 7291075365221
    Herstellernummer 3331848
    L-Nummer L23990 451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 673 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 673 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "WHISPERLINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb