• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen 3x6 Sprossen

Artikel-Nr.: 33306
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Mehrzweckleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 33306
    EAN / GTIN 4031405333062
    Herstellernummer 033306
    L-Nummer L90110 176

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
    • Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m
    • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
    • Oberleiter mit Wandlaufrollen
    • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 5200 mm
    • Außenbreite: 490 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Länge der Leiterteile: 1935 mm
    • Länge eingefahren: 1935 mm
    • Leiterlänge 2-tlg. als Anlegeleiter: 3067 mm
    • Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil: 2970 mm
    • Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter: 4187 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 70 °
    • Schrittlänge als Stehleiter: 1300 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x6 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Traversenbreite: 930 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb