• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D052-5-22-12 Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3329567
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3329567
EAN / GTIN 7291075364347
Herstellernummer 3329567

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 52 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 29 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 52 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 52 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 9 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb