• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PMN D22-2J-1 IC908 Gesinterte Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen von weichen Werkstückstoffen und zum Abstechen von Rohren

Artikel-Nr.: 3329286
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3329286
EAN / GTIN 7291075380699
Herstellernummer 3329286
L-Nummer L24080 271

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb