• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PMN D32-3C-1.5 IC908 Gesinterte Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen von harten Werkstückstoffen sowie schwierigen und allgemeinen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: 3329285
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3329285
EAN / GTIN 7291075380644
Herstellernummer 3329285
L-Nummer L24080 269

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb