• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PMN D32-2C-1 IC908 Gesinterte Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen von harten Werkstückstoffen sowie schwierigen und allgemeinen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: 3329283
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3329283
    EAN / GTIN 7291075380637
    Herstellernummer 3329283
    L-Nummer L24080 267

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

    Merkmal:

    • Spanformer C
    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb