• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM GRIT22K157-000-4T8 IC908 Vollhartmetall-Nutenfräsköpfe für kleine Durchmesser

Artikel-Nr.: 3329197
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3329197
    EAN / GTIN 7291075409765
    Herstellernummer 3329197
    L-Nummer L24060 473

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidtiefe, max. (CDX) 4.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 9.5 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.57 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 9.5 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb