• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM GRIT18P200-100-3T6 IC908 Auswechselbare Nutenfräsköpfe für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 3329124
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3329124
    EAN / GTIN 7291075439984
    Herstellernummer 3329124
    L-Nummer L24060 78

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3

    Merkmal:

    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.8 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 17.7 mm
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb