• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMG 160412-F3M IC830 Doppelseitige, dreieckige Drehwendeschneidplatte zum Schlichten von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 3328853
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3328853
    EAN / GTIN 7291075342161
    Herstellernummer 3328853
    L-Nummer L23950 2273

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3M, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer F3M
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 16.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.52 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.15 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb