• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS225C325T175-6T08 IC928 Vollhartmetallfräsköpfe zur Herstellung von Nuten für Sicherungsringe - inklusive Fasen gemäß DIN 471/472

Artikel-Nr.: 3327636
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3327636
    EAN / GTIN 7291075396720
    Herstellernummer 3327636
    L-Nummer L24060 691

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.75 mm, Schneidendurchmesser (DC) 22.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 11.35 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.75 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 22.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 3.25 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Funktionslänge (LF) 4.4 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 11.35 mm

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb