• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS127C138T050-6T05 IC928 Vollhartmetallfräsköpfe zur Herstellung von Nuten für Sicherungsringe - inklusive Fasen gemäß DIN 471/472

Artikel-Nr.: 3327630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3327630
EAN / GTIN 7291075396669
Herstellernummer 3327630
L-Nummer L24060 679

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.7 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 8.63 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.38 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 2.23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 8.63 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb