Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
- Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
- Schneidbreite (CW) 3 mm
- Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 6
- Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N3C
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
- Eintauchwinkel max. (RPMX) 3900 rpm