• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-H7 625-2.5C625CF-5 IC902 7-Nuten-Schaftfräser mit unterschiedlicher Helix und variabler Teilung, für CHATTERFREE Hochgeschwindigkeits-Schlichtfräsen

Artikel-Nr.: 3327225
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3327225
    EAN / GTIN 7291075357219
    Herstellernummer 3327225
    L-Nummer L24180 2840

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Nenndurchmesser 0.625″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Eckfasenbreite (CHW): 0.012″
    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Nenndurchmesser: 0.625″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 2-1/2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 7
    • Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.0051 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 5″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb