• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polo Shirt mit UV Schutz Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: 3326105189004XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Unisex-Größe 4XL
Produktart Poloshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3326105189004XL
EAN / GTIN 7330509418734
Herstellernummer 3326105189004XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Polo-Strick, Feuchtigkeitstransport, UV-Schutz, 155 g/m²

Details
Halsausschnitt mit Knöpfen
Gerippter Kragen
Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
Schlitze an den Seiten
Kunststoff-Knöpfe

Beschreibung:

  • Unsere Polohemden sind nicht nur kühle, bequeme Arbeitshemden, sondern können auch ausgezeichnet Feuchtigkeit vom Körper ableiten
  • Das Material ist zertifiziert gemäß UPF 40+ Solar UV-Schutzeigenschaften
  • Das Kleidungsstück verfügt somit über einen Sonnenschutzfaktor von 40+

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb