• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QCP 209-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3325726
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3325726
    EAN / GTIN 7291075383225
    Herstellernummer 3325726
    L-Nummer L24050 1267

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 20.9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 12.82 mm

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 20.9 mm
    • Funktionslänge (LF) 8.4 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 4.42 mm
    • Kraglänge (LPR) 12.82 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb