• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QCP 201-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3325719
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3325719
EAN / GTIN 7291075383157
Herstellernummer 3325719
L-Nummer L24050 2123

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 20.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 12.82 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 20.1 mm
  • Funktionslänge (LF) 8.56 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.26 mm
  • Kraglänge (LPR) 12.82 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb