• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 FC EM20X80 Integral-Werkzeuge zum Abstechen, Einstechen und Auskammern.

Artikel-Nr.: 3325353
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325353
EAN / GTIN 7291075172249
Herstellernummer 3325353
L-Nummer L24120 1236

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 52 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb