• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 FC EM16X60 Integral-Werkzeuge zum Abstechen, Einstechen und Auskammern.

Artikel-Nr.: 3325352
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325352
EAN / GTIN 7291075172232
Herstellernummer 3325352
L-Nummer L24120 1221

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 45.9 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 45.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb